Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize
Artikel-Nr.:
     CD5AL-489000171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     489000171
EAN/GTIN:
     4006793434714
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer CLASSIC im King-Size-Format fasst insgesamt bis zu 50 Werkzeuge in den dafür vorgesehenen hochwertig genähten Einsteckfächern. Insgesamt verfügt der CLASSIC KingSize über zwei Werkzeugtafeln mit genähten Separationen, einer frei unterteilbaren Bodenschale für Kleinteile und der dazugehörenden Abdeckplatte mit weiteren Einsteckfächern. Hinzu kommen zwei Fächer für Visitenkarten und zwei Stiftschlaufen sowie ein Dokumentenfach im Kofferdeckel. Er verfügt über einen Doppel-Aluminiumrahmen und ist bis 30 Kilogramm belastbar. Der CLASSIC KingSize verfügt zudem über den einzigartigen PARAT Tragegriff: Die angenehme Soft-Touch-Oberfläche ist extrem resistent gegen Schweiß, Öle und Feuchtigkeit. Zudem sorgen eingelassene Fingerdimpel für ein höchstes Maß an Tragekomfort, selbst über mehrer Etagen hinweg. Der Werkzeugkoffer besitzt Rasterscharniere mit einer praktischen Kofferdeckel-Arretierung sowie Kippzylinderschlösser, die den Inhalt vor ungewolltem Zugriff schützen. Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer ist ideal für all jene Handwerker geeignet, welche einfach mehr an Werkzeug zu den Arbeitseinsätzen mit dabei haben müssen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Der King-Size Koffer
Top Features:
Dokumentenfach im Deckel | robuste X-ABS-Hülle und Doppel-Aluminiumrahmen | extra großer Werkzeugkoffer mit einem Volumen von 36 Litern | große Kofferschale für größere Geräte
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
5800.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, lehrlingskoffer parat, lehrlingskoffer, parat, classic, werkzeugkoffer, hartschalenkoffer, einsteckfächer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,74*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 197,81*
Zubehör
Parat
481000171
ab € 110,24*
Zubehör
Parat
598019161
ab € 31,40*
Zubehör
Parat
596002551
ab € 17,75*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,80*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,43*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 1,86*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,74*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,24*
Zubehör
Parat
594001551
ab € 20,09*
Zubehör
Parat
591041551
ab € 27,14*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.