Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize CP-7
Artikel-Nr.:
     CD5AL-589000171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     589000171
EAN/GTIN:
     4006793001022
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der CLASSIC KingSize CP-7 fasst in seiner stattlichen Größe bis zu 60 Werkzeuge. Der Premium-Werkzeugkoffer verfügt über eine robuste, rutschhemmende X-ABS Aussenschale, welche durch einen umlaufenden Doppelaluminiumrahmen verstärkt und somit bis zu 30 kg belastbar ist. Im Inneren überzeug der CLASSIC KingSize CP-7 mit dem durchdachtem Ordnungssystem: Eine extra tiefe Bodenschale von 88 mm für Kleinteile und sperriges Werkzeug. Weitere Arbeitsuntensilien finden in den CP-7 Werkzeugtafeln Platz. Die einzigartige Klemmwirkung des CP-7 Halters ermöglicht ein einfaches, flexibles, ordentliches verstauen der Werkzeuge. Hinzu kommen zwei Fächer für Visitenkarten, als auch das praktische Dokumentenfach im Kofferdeckel. Der CLASSIC KingSize CP-7 verfügt zudem über den einzigartigen PARAT Tragegriff: Die angenehme Soft-Touch-Oberfläche ist extrem resistent gegen Schweiß, Öle und Feuchtigkeit. Zudem sorgen eingelassene Fingerdimpel für ein höchstes Maß an Tragekomfort, selbst über mehrer Etagen hinweg.
Weitere Informationen:
Top Features:
35 Liter Volumen | 4 CP-7 Werkzeughalter in drei verschiedenen Größen | aus X-ABS-Kunststoff | flugtauglich
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
6100.0 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
498018161
ab € 29,41*
Zubehör
Parat
491000551
ab € 18,76*
Zubehör
Parat
596002551
ab € 17,78*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,74*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,55*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 2,00*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,86*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,92*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,13*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.