Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer CLASSIC Allround CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer CLASSIC Allround CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC Allround CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC Allround CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC Allround CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC Allround CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC Allround CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC Allround CP-7
Artikel-Nr.:
     CD5AL-584000171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     584000171
EAN/GTIN:
     4006793000995
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der PARAT CLASSIC Allround CP-7 ist mit dem intelligenten Ordnungssystem CP-7 ausgestattet und fasst rund 45 Werkzeuge. Der PARAT eigene CP-7 Werkzeughalter ermöglicht ein flexibles und einfaches verstauen des Werkzeuges, ohne dass diese in genähte Einsteckfächer eingeführt werden muss. Ruckzuck sind im CP-7 die Werkzeuge ordentlich und übersichtlich verstaut und stets parat. Der kompakte Premium-Werkzeugkoffer besteht aus einer robusten X-ABS Aussenschale und wird durch einen umlaufenden Doppelaluminiumrahmen verstärkt. Ein Dokumentenfach im Kofferdeckel, sowie ein Klemmfach und die frei unterteilbare Bodenschlae sorgen für zusätzlichen Stauraum in gewohnter PARAT Qualität. Integrierte Bodengleiter schützen Arbeitsuntergründe aber auch den Koffer vor Abnutzung. Dank der integrierten Kippzylinderschlösser lässt sich der Koffer einfach verschließen und somit vor ungewolltem Zugriff schützen. Zusätzlich verfügt der CLASSIC Allround CP-7 über den hochwertigen PARAT Tragegriff: Forgeformte Fingerdimpel, die angenehme, feuchtigkeitsresistente Soft-Touch-Oberfläche und die integrierte rasterfunktion machen den PARAT Tragegriff einzigartig und ermöglichen einen komfortablen Transport des Koffers.
Weitere Informationen:
Top Features:
Dokumentenfach im Kofferdeckel | Stabile Schale aus X-ABS-Kunststoff | Gute Übersicht und leichte Ordnung durch CP-7-Werkzeughalter | Hohes Volumen von 27 Litern
Breite innen:
460.0 mm
Tiefe innen:
190.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | 2 Schlüssel
Gewicht:
4600.0 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
498010161
ab € 34,04*
Zubehör
Parat
491000551
ab € 18,85*
Zubehör
Parat
596000311
ab € 14,85*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,72*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,51*
Zubehör
Parat
900011161
ab € 1,44*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,80*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,75*
Zubehör
Parat
900013161
ab € 0,89*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.