| |
|
| Artikel-Nr.: CD5AL-484000171 Herst.-Nr.: 484000171 EAN/GTIN: 4006793484719 |
| |
|
| | |
| Der PARAT CLASSIC Allround Premium-Werkzeugkoffer fasst rund 28 Werkzeuge in den dafür vorgesehenen hochwertig genähnten Einsteckfächern. Seine Maße betragen 460 mm x 130 mm x 310 mm (BTH); Die Kofferaussenschale besteht aus rutschhemmenden X-ABS-Oberflächenmaterial und dem 30kg belastbaren Doppel-Aluminiumrahmen. Zusätzlich sorgen ein Dokumentefach im Kofferdeckel, ein Klemmfach und die frei unterteilbare Bodenschale für die gewohnte PARAT Ordnung. Arretierbare Scharniere halten den Kofferdeckel geöffnet, so dass jederzeit ein direkter Griff zum benötigten Werkzeug möglich ist. Verschlossen wird der Werkzeugkoffer mit den praktischen Kippzylinderschlössern. Integrierte Bodengleiter schützen Arbeitsuntergründe vor Beschädigungen. Der ergonomisch geformte PARAT Tragegriff sorgt für einen komfortablen Transport und ist dank der hochwertigen Soft-Touch-Oberfläche besondern Feuchtigkeitsresistent. Der PARAT CLASSIC Allround findet in den verschiedensten Gerwerken seinen Einsatz, die kompakte Größe und die gewohnte PARAT Qualität machen ihn zum perfekten Arbeitsbegleiter. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | CLASSIC Allround - einsetzbar in nahezu jedem Gewerk! | Top Features: | Robustes Material aus X-ABS-Kunststoff und Aluminium | flugtauglich | 1 Werkzeugtafel aus Con-Pearl® mit 13 genähten Einsteckfächern | 1 Abdeckplatte mit 15 genähten Einsteckfächern und Klemmfach | Breite innen: | 460.0 mm | Tiefe innen: | 190.0 mm | Höhe innen: | 310.0 mm | Material: | Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | 2 Schlüssel | Gewicht: | 4300.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, lehrlingskoffer alu, lehrlingskoffer, hartschalenkoffer schwarz, parat, classic, werkzeugkoffer, hartschalenkoffer, einsteckfächer |
| | |
| |