Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll TSA LOCK™ CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll TSA LOCK™ CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll TSA LOCK™ CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll TSA LOCK™ CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll TSA LOCK™ CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll TSA LOCK™ CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll TSA LOCK™ CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll TSA LOCK™ CP-7
Artikel-Nr.:
     CD5AL-589570171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     589570171
EAN/GTIN:
     4006793001077
Suchbegriffe:
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Der CLASSIC KingSize Roll TSA LOCK™ CP-7 verfügt über TSA LOCK™ und überzeugt zudem durch sein großes Innenraumvolumen und dem integrierten Trolleysystem mit Leichtlaufrollen und Teleskopauszugsgriff. Dabei ist der Innenraum äußerst durchdacht gestaltet: Bis zu 60 Werkzeuge finden in den intelligenten CP-7 Werkzeugtafeln aus hochwertigem Con-Pearl® Material Platz. Eine 88 mm tiefe, frei unterteilbare Bodenschale hält Kleinteile oder sperriges Werkzeug sicher verstaut. Im Deckel integriert ist ein praktisches Dokumentenfach mit zwei Visitenkartenfächern und zwei Stiftschlaufen. Dank des großen Stauraumangebots, der hochwertigen CP-7 Werkzeugtafeln und des Rollensystems ist der CLASSIC KingSize Roll TSA LOCK™ CP-7 ideal geeignet um enorm viele Werkzeuge übersichtlich aufzunehmen und komfortabel von A nach B zu transportieren. Koffer mit integrierten TSA LOCK™ können von Sicherheitsbehörden (z.B. am Flughafen) ohne Beschädigung geöffnet und geprüft werden. Der Premium-Werkzeugkoffer ist aufgrund des großen Fassungsvermögen ideal für alle Servicemitarbeiter, welche auf eine große Anzahl an Werkzeugen für ihre Arbeit zugreifen müssen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
KingSize Rollenkoffer mit TSA LOCK™ und CP-7 Werkzeugtafeln!
Top Features:
Hohes Innenvolumen von 35 Litern | vier CP-7-Werkzeughalter mit Durchmessern von 11 bis 26 Millimetern | 4-facher Teleskopauszug | Stabile Außenschalen aus X-ABS-Kunststoff | TSA LOCK™ Sicherheitsschlösser für den sicheren Transport auch auf Flugreisen
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
200.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | 2 Schlüssel
Gewicht:
7800.0 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,90*
€ 610,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,32*
€ 553,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,74*
€ 535,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,21*
€ 491,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
498029161
ab € 33,49*
Zubehör
Parat
491000551
ab € 18,73*
Zubehör
Parat
596003551
ab € 17,87*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,80*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,43*
Zubehör
Parat
900033161
ab € 1,78*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,74*
Zubehör
Parat
900014161
ab € 2,00*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,24*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.