Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore Rd40 Kombi-Filter A2B2E2K2Hg P3 für Gase, Dämpfe, Partikel 1 Stk. Filter für Vollmasken X-plore 6300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738797
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738797
EAN/GTIN:
     4026056004645
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Kombifilter A
Kombifilter Hg
MultiSchutz gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt >65°C sowie anorganische Gase und Dämpfe, z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure Schützt auch gegen Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff, Ammoniak, Quecksilberdampf und Partikel
Verwendbar mit Dräger Vollmasken (u.a. X-plore 4740, 6300, 6530, 6570, Panorama Nova, CDR4500 und Vollmasken anderer Hersteller mit Rd40 Schraubgewinde
Anforderung "R" reusable (Für mehr als eine Arbeitsschicht) für Partikelfilterkomponente
Gemäß EN 14387 - erfüllt ebenfalls russischen GOST-Standard
Weitere Informationen:
Filtertyp::
Kombinationsfilter
Schutzstufe:
A2B2E2K2 Hg P3 R D
Gewicht:
340 g
Filter-Anschluss:
RD40mm
Ursprungsland:
DE
Länge:
120 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, vollmaske dräger, partikel einlegefilter, mehrbereichs-kombifilter p3, Filter, für, Gebläsefiltergerät, Kombifilter, A, Hg, P3, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, partikelfilter, p3, rd40, partikel, einlegefilter, dräger, partikel-einlegefilter, Kombinationsfilter, kombifilter, kombi-filter, atemfilter, filter, maskenfilter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951080
€ 1,19*
Ähnlich
Dräger
R55332
€ 21,79*
Ähnlich
Dräger
R55331
€ 21,45*
Ähnlich
Dräger
R57793
€ 45,24*
Ähnlich
Dräger
R55352
€ 38,47*
Ähnlich
Dräger
R55350
€ 36,15*
Ähnlich
Dräger
R55351
€ 40,87*
Ähnlich
Dräger
R56960
€ 41,74*
Ähnlich
Dräger
6732974
€ 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.