Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY GX6050, 3-in-1 mit 350 Blatt Papierkapazität, 50-Blatt-ADF mit Wi-Fi und Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY GX6050, 3-in-1 mit 350 Blatt Papierkapazität, 50-Blatt-ADF mit Wi-Fi und Ethernet, Bild 1
Canon MAXIFY GX6050, 3-in-1 mit 350 Blatt Papierkapazität, 50-Blatt-ADF mit Wi-Fi und Ethernet, Bild 1
Canon MAXIFY GX6050, 3-in-1 mit 350 Blatt Papierkapazität, 50-Blatt-ADF mit Wi-Fi und Ethernet Bild 2
Canon MAXIFY GX6050, 3-in-1 mit 350 Blatt Papierkapazität, 50-Blatt-ADF mit Wi-Fi und Ethernet Bild 3
Canon MAXIFY GX6050, 3-in-1 mit 350 Blatt Papierkapazität, 50-Blatt-ADF mit Wi-Fi und Ethernet Bild 4
Canon MAXIFY GX6050, 3-in-1 mit 350 Blatt Papierkapazität, 50-Blatt-ADF mit Wi-Fi und Ethernet Bild 5
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4470C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4470C006
EAN/GTIN:
     4549292173475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

MAXIFY GX6050, 3-in-1 mit 350 Blatt Papierkapazität, 50-Blatt-ADF mit Wi-Fi und Ethernet

Mit diesen enormen Seitenreichweiten bleiben die Kosten niedrig: 14.000Seiten mit einem Set von Farbtintenflaschen oder 6.000Seiten mit einer Schwarztintenflasche. Und im Sparsam-Modus erreicht man sogar bis zu 1,5-mal so viele Seiten und spart somit noch mehr.

Mit 4 Pigmenttinten druckst du erstklassige Geschäftsdokumente, die Marker-und abriebfest sind. Mit 24 ISO-Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 15,5 ISO-Seiten pro Minute in Farbe erhält man gestochen scharfe Dokumente –und die erste Seite liegt nach nur 7 Sekunden im Ausgabefach. Mit den praktischen Business-Funktionen wie Scan-to-USB, -E-Mail oder -Netzwerkordner und der Erteilung von Druckfreigaben für bestimmte Nutzer lässt sich der Workflow beim Druck ganz einfach organisieren.

Damit werden auch aufwendige Jobs ganz einfach erledigt: automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt, 6,9 cm Farb-Touchscreen, Papierkapazität von bis zu 350 Blatt (250-Blatt-Kassette und hinterer Einzug für bis zu 100 Blatt), Kompatibilität mit diversen Druckmedien wie glänzendes, mattglänzendes, oder magnetisches Fotopapier sowie Umschläge und sogar Banner mit einer Länge bis zu 1,2 m.

Mit energieeffizientem Tintenstrahldruck und hochergiebigen Tintenflaschen, mit denen du mehr Seiten drucken und so den Abfall reduzieren kannst, tust du etwas für die Umwelt. Und eine vom Benutzer austauschbare Wartungskassette reduziert die Ausfallzeiten auf ein Minimum, so dass der Drucker immer verfügbar ist.

Drucken, Scannen, Kopieren und mit der Canon PRINT App und PIXMA Cloud Link mit der Cloud verbinden sowie Direktdruck von Mobilgeräten über AirPrint(iOS) und Mopria(Android). Die LAN-Konnektivität bietet zusätzliche Sicherheit und Stabilität bei der Einbindung in ein Netzwerk. Die Unterstützung des 2,4GHz und des 5GHz WLAN-Bands sorgt für eine zuverlässige kabellose Verbindung.

Technische Spezifikationen

  • Allgemeine Daten
    • Modellnummern: MAXIFY GX6050
    • Funktionen: WLAN, LAN, Drucken, Kopieren, Scannen & Cloud
  • Drucker Spezifikationen
    • Druckauflösung: Bis zu 600 x 1.200 dpi
    • Drucktechnologie: 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe), Drucker mit nachfüllbaren Tintenbehältern
    • Druckgeschwindigkeit SW: Ca. 24,0 ISO-Seiten/Min.
    • Druckgeschwindigkeit Farbe: Ca. 15,5 ISO-Seiten/Min.
    • Druckgeschwindigkeit Foto: S/W: 7 Sek. (aus Bereitschaft), Farbe: 8 Sek. (aus Bereitschaft)
    • Beidseitiger Druck (Duplex): Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)
  • Tintenflaschen und Patronen
    • Standard-Tintenbehälter: GI-56 BK, GI-56 C, GI-56 M, GI-56 Y
    • Wartungskassette: MC-G01
    • Reichweite der Tintenflasche (Normalpapier): Druck eines A4-Farbdokuments Schwarz: 6.000 Seiten (Sparsam-Modus: 9.000 Seiten), Farbe: 14.000 Seiten (Sparsam-Modus: 21.000 Seiten)
  • Unterstützte Papiermedien
    • Papiersorten: Normalpapier, Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Matte Photo Paper (MP-101), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), High Resolution Paper (HR-101N), Umschläge, Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Restickable Photo Paper (RP-101), Magnetic Photo Paper (MG-101), Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101), Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101), Double sided Matte Paper (MP-101D)
    • Papiervorrat: Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt (Normalpapier), Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier), ADF: A4, LTR: 50, LGL: 10
  • Scanfunktionen
    • Scannertyp: Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF)
    • Scanauflösung (Optisch): 1.200 x 1.200 dpi
    • Zeilen-Scangeschwindigkeit: Farbe: 1,1 ms/Zeile (300 dpi), Graustufen: 1,0 ms/Zeile (300 dpi)
    • Farbtiefe (Intern / Extern): Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit, Graustufen: 16 Bit/8 Bit
    • Maximale Scanfläche: A4, LTR, LGL
  • Allgemeine Angaben
    • Gewicht: Ca. 11,6 kg
    • Abmessungen (B x T x H): Ca. 399 x 410 x 254 mm
    • Geräuschentwicklung: Ca. 49,0 dB(A)
    • Empfohlene Betriebsumgebung: 5-35 °C, 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
    • Stromversorgung: 100–240 V, 50–60 Hz
    • Max. monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung): Bis zu 45.000 Seiten
    • Stromverbrauch: Ausgeschaltet: ca. 0,2 W, Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W, Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W, Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 5 Minuten 4 Sekunden, Kopierbetrieb: ca. 21 W
    • Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): Ca. 0,14 kWh
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,82*
€ 519,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,19*
€ 514,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,24*
€ 504,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,85*
€ 499,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4471C006
ab € 577,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.