Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 48-24, Schubladenanzahl: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-1313/0120V18
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     1313/0120V18
EAN/GTIN:
     4050413064263
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 48-24, Schubladenanzahl: 12

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 48-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 12
  • Blendenhöhe in mm: 12x100
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 180 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 1200 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
238,12 kg
Breite:
1305 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1319 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.227,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.557,46*
€ 3.043,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.475,15*
€ 2.945,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.456,76*
€ 2.923,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.437,72*
€ 2.900,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.324,97*
€ 2.766,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.266,57*
€ 2.697,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.227,76*
€ 2.651,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
182BLH75
ab € 77,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
182BLH100
ab € 84,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
181BLH75
ab € 95,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
181BLH100
ab € 104,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH75
ab € 50,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH100
ab € 53,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH150
ab € 60,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH200
ab € 77,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH75
ab € 77,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH75
ab € 71,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH100
ab € 76,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH100
ab € 81,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH150
ab € 87,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH150
ab € 93,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH200
ab € 119,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.