Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 14-teilig, R 48-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-185BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     185BLH100
EAN/GTIN:
     4050413064218
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 14-teilig, R 48-24, Schubladennutzmaß 1200 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 5 x MF 600 mm
  • 9 x TW 200 mm
  • Rastermaße: R 48-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
3,51 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.