Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 27-teilig, R 48-24, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-183BLH75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     183BLH75
EAN/GTIN:
     4050413064317
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 27-teilig, R 48-24, Schubladennutzmaß 1200 x 600 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 8 x MF 600 mm
  • 4 x TW 200 mm
  • 15 x TW 100 mm
  • Rastermaße: R 48-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
3,7 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.