Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 27-teilig, R 48-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-184BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     184BLH100
EAN/GTIN:
     4050413064171
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 27-teilig, R 48-24, Schubladennutzmaß 1200 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 7 x MF 600 mm
  • 20 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 48-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.