Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 14-teilig, R 48-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-185BLH150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     185BLH150
EAN/GTIN:
     4050413064225
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 14-teilig, R 48-24, Schubladennutzmaß 1200 x 600 mm, Blendenhöhen 150 / 175 mm

Artikelbeschreibung:

  • 5 x MF 600 mm
  • 9 x TW 200 mm
  • Rastermaße: R 48-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
5,67 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.