Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-2.53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072295
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-2.53
EAN/GTIN:
     4031132136691
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=2,53mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-2.53
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
2,53 mm
B3:
28,8 mm
B4:
28 mm
B5:
57 mm
B71:
57 mm
B8:
0,8 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0025
C3:
2,5 mm
C31:
h9
C4:
29 mm
D1:
4
D2:
L
D3:
7 °
D6:
16000 1/min
D7:
0,004 kg
E6:
15
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-2.53
D c:
2,53 mm
L c:
14 mm
l 1:
57 mm
l 5:
29 mm
d 1:
2,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,72*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,46*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,99*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,00*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 242,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.