Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-2.48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072290
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-2.48
EAN/GTIN:
     4031132136646
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=2,48mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-2.48
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
2,48 mm
B3:
28,8 mm
B4:
28 mm
B5:
57 mm
B71:
57 mm
B8:
0,8 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0025
C3:
2,5 mm
C31:
h9
C4:
29 mm
D1:
4
D2:
L
D3:
7 °
D6:
16000 1/min
D7:
0,005 kg
E6:
15
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-2.48
D c:
2,48 mm
L c:
14 mm
l 1:
57 mm
l 5:
29 mm
d 1:
2,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,74*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,29*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,81*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,06*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.