Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer A1222-NO29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5059370
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1222-NO29
EAN/GTIN:
     4031132059280
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Tieflochbohrer A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=3,454mm
Weitere Informationen:
J21:
A1222-NO29
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,454 mm
B3:
40,725 mm
B4:
33 mm
B5:
70 mm
B6:
39 mm
B7:
0,805 mm
B71:
69,19 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0135
C3:
3,454 mm
C31:
f11
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1222-NO29
D c:
3,454 mm
L c:
33 mm
l 1:
70 mm
l 2:
39 mm
d 1:
3,454 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,02*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,42*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,78*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,55*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.