Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-4932471614 Herst.-Nr.: 4932471614 EAN/GTIN: 4058546295134 |
| |
|
| | |
| Entwickelt für eine hohe Langlebigkeit und täglichen Tragekomfort, ideal für Montagearbeiten oder leichte Konstruktionsarbeiten. Schutz der Handinnenfläche durch Nitrilbeschichtung. Entwickelt für eine hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenständen. SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4121A).
Weitere Informationen: | | AAE384006: | 8 / M | AAK660004: | 12er-Pack | AAO663003: | 4058546295134 | AAW913001: | Pack Cut A Gloves - 8/M - 12pc | BAJ026006: | 12 | EF008625: | 8 | EF008626: | EV003295 | Bezeichnung: Modellvariante: | Pack Cut A Gloves - 8/M - 12pc | GTIN: | 4058546295134 | Geliefert in 1: | 12er-Pack | Größe: | 8 / M | Packungsgröße: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh m, Schnittschutzhandschuhe Kl.1 M/8 (12 St) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,80* | € 48,89* | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,96* | € 49,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,31* | € 54,65* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 42,65* | € 55,08* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 37,91* | € 59,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 586,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|