Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DEXTER WINTER, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, weiches, hochwertiges Winterfutter, in...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS DEXTER WINTER, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, weiches, hochwertiges Winterfutter, in...
NITRAS DEXTER WINTER, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, weiches, hochwertiges Winterfutter, in...
Artikel-Nr.:
     C9300-8905W-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8905W-8
EAN/GTIN:
     4059904152540
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS DEXTER WINTER, Winterhandschuhe, sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, Winterfutter innen, wasserdichte und atmungsaktive DryGrip Membrane, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Nappaleder | Textil
Farbe Material:
grau | schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 511
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 5,31667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,82004*
€ 52,14585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,08004*
€ 50,07525
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,45004*
€ 49,32555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,19002*
€ 46,63612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,83004*
€ 43,82775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,90002*
€ 37,96102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.