Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DEXTER WINTER, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, weiches, hochwertiges Winterfutter, in...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS DEXTER WINTER, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, weiches, hochwertiges Winterfutter, in...
NITRAS DEXTER WINTER, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, weiches, hochwertiges Winterfutter, in...
Artikel-Nr.:
     C9300-8905W-12
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8905W-12
EAN/GTIN:
     4059904154575
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS DEXTER WINTER, Winterhandschuhe, sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, Winterfutter innen, wasserdichte und atmungsaktive DryGrip Membrane, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, Größe 12
Weitere Informationen:
Material:
Nappaleder | Textil
Farbe Material:
grau | schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 511
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.