Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DEXTER 1, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, EN 388, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS DEXTER 1, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, EN 388, Größe 8
NITRAS DEXTER 1, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, EN 388, Größe 8
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-8905-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8905-8
EAN/GTIN:
     4059904094130
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS DEXTER 1, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, ungefüttert, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Nappaleder | Textil
Farbe Material:
grau | schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
4,88 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
6
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 4,89*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 4,89*
8 Tage
unbekannt
18
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 5,02*
6
pro Paar
€ 3,19*
ab € 4,09*
€ 5,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,32*
€ 6,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 29,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.