Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS FLEXIBLE FIT MF, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, dunkelblau, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS FLEXIBLE FIT MF, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, dunkelblau, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 11
NITRAS FLEXIBLE FIT MF, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, dunkelblau, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 11
Artikel-Nr.:
     C9300-8815-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8815-11
EAN/GTIN:
     4059904123540
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS FLEXIBLE FIT MF, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, dunkelblau, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, atmungsaktiv, extrem weich und flexibel, besonders langlebig und robust, Premium-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Stretch-Strick
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,5675* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,95004*
€ 33,26055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,36004*
€ 31,36845
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,87008*
€ 30,7854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,46008*
€ 29,1075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,74008*
€ 28,2507
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 22,91004*
€ 27,26295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.