Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, gelb, Lederbesatz mit Schichteln, auf Innenhand, grau, EN 388, EN 407, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, gelb, Lederbesatz mit Schichteln, auf Innenhand, grau, EN 388, EN 407, Größe 8
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, gelb, Lederbesatz mit Schichteln, auf Innenhand, grau, EN 388, EN 407, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-6760-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6760-8
EAN/GTIN:
     4059904105003
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, gelb, Spaltlederbesatz mit Schichteln, grau, auf Innenhand, verlängerter Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (250° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn | Leder
Farbe Material:
gelb | grau
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
100
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 9,802* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,90*
€ 148,631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,80*
€ 142,562
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 117,96*
€ 140,3724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,77*
€ 135,3863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,70*
€ 129,353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,02*
€ 116,6438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.