Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 8
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-6720-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6720-8
EAN/GTIN:
     4059904096851
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schrumpfgeraut, für extreme Griffigkeit, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (250° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Latex
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.