Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 6
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-6720-6
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
6720-6
EAN/GTIN:
4059904096813
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schrumpfgeraut, für extreme Griffigkeit, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (250° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 6
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Latex
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
arbeitshandschuhe gr. 6 nitras
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe nitras
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,889* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen