Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnittschutzhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Schnittschutzhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 10
NITRAS Schnittschutzhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-6706-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6706-10
EAN/GTIN:
     4059904098558
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
Farbe Material:
schwarz
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,419* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,31*
€ 38,4489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.