Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS STEEL, Handschuhe mit hohem Stich- und Schnittschutz, braun, schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, EN 388, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS STEEL, Handschuhe mit hohem Stich- und Schnittschutz, braun, schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, EN 388, Größe 10
NITRAS STEEL, Handschuhe mit hohem Stich- und Schnittschutz, braun, schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-6655-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6655-10
EAN/GTIN:
     4059904131217
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS STEEL, Stichschutzhandschuhe, Spezialgarn, braun, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Innenhandverstärkung inkl. Finger, dreilagig, Durchstichschutz gegen Kanülen, Premium-Qualität, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
Farbe Material:
braun
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
9-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,70*
€ 36,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.