Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SKIN FLEX CUT5, Schnittschutzhandschuhe, blau, Spezialbeschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS SKIN FLEX CUT5, Schnittschutzhandschuhe, blau, Spezialbeschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 10
NITRAS SKIN FLEX CUT5, Schnittschutzhandschuhe, blau, Spezialbeschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-6640-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6640-10
EAN/GTIN:
     4059904091665
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN FLEX CUT5, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, blau, Spezialbeschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, perfekte Passform, verstärkte Daumenbeuge, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
Spezialbeschichtung
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Verstärkte Daumenbeuge
Norm 1:
EN 388
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.