Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CUT3 NF, Schnittschutzhandschuhe, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS CUT3 NF, Schnittschutzhandschuhe, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 9
NITRAS CUT3 NF, Schnittschutzhandschuhe, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-6355-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6355-9
EAN/GTIN:
     4059904033634
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS CUT3 NF, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,333* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,54*
€ 50,6226
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,06*
€ 50,0514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.