Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 9
NITRAS CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-6350-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6350-9
EAN/GTIN:
     4059904106642
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS CUT3, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grau, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 150 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.