Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 8
NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-6215-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6215-8
EAN/GTIN:
     4059904095434
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
schwarz
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,5219*
  
Preis gilt ab 156 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,62334*
€ 0,74177
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,50334*
€ 0,59897
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,48334*
€ 0,57517
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,43334*
€ 0,51567
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,41334*
€ 0,49187
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,36334*
€ 0,43237
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.