Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß, EN 388, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß, EN 388, Größe 9
NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß, EN 388, Größe 9
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-6200-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6200-9
EAN/GTIN:
     4059904095120
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
weiß
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
weiß
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Schutzhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,018*
€ 7,78524*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,00*
€ 8,84004*
1 Tag
179
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,12*
€ 9,01008*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 6,24*
€ 9,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,85008*
€ 10,36008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 7,78524*
€ 9,26444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,26528*
€ 8,64568
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,25808*
€ 8,63712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,018*
€ 7,16142
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,5015* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 93,42288* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.