| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-3520-7 Herst.-Nr.: 3520-7 EAN/GTIN: 4059904107168 |
| |
|
| | |
| NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, schrumpfgeraut für extreme Griffigkeit, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 7 Weitere Informationen: | | Material: | Nylon | Farbe Material: | grau | Beschichtung: | Latex | Farbe Beschichtung: | schwarz | Größe(n): | 7-12 | Ausstattung 1: | Teilbeschichtet | Norm 1: | EN 388 | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh nitras größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Schutzhandschuhe |
| | |
| |