Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10
NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-3520-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3520-10
EAN/GTIN:
     4059904107229
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, schrumpfgeraut für extreme Griffigkeit, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Latex
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-12
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,6063*
€ 1,9115
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,3663*
€ 1,6259
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 48 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.