Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, Nitril-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, Nitril-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 11
NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, Nitril-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 11
Artikel-Nr.:
     C9300-3500-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3500-11
EAN/GTIN:
     4059904037304
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, Nitril-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
schwarz
Beschichtung:
Nitril
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,64284* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,34004*
€ 12,30465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43008*
€ 11,2218
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,69008*
€ 9,1512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.