Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nitrilhandschuhe, Canvas-Rücken, naturfarben / schwarz gestreift, Nitril, braun, EN 388, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Nitrilhandschuhe, Canvas-Rücken, naturfarben / schwarz gestreift, Nitril, braun, EN 388, Größe 10
NITRAS Nitrilhandschuhe, Canvas-Rücken, naturfarben / schwarz gestreift, Nitril, braun, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-3401-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3401-10
EAN/GTIN:
     4059904105201
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nitrilhandschuhe, Canvas-Rücken, naturfarben / schwarz gestreift, Nitril, braun, laminiert auf Baumwollträger, Stulpe, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Canvas | Nitril
Farbe Material:
naturfarben / schwarz | braun
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Gewicht:
15,84 kg
Länge:
0,62 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,12167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,74004*
€ 40,15065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,00004*
€ 38,08005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,31008*
€ 36,069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,48004*
€ 35,08125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,39008*
€ 33,7842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.