Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS WELDER, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, Spaltleder, grau, EN 388, EN 12477, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS WELDER, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, Spaltleder, grau, EN 388, EN 12477, Größe 10
NITRAS WELDER, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, Spaltleder, grau, EN 388, EN 12477, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-20435-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     20435-10
EAN/GTIN:
     4059904094789
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
NITRAS WELDER, Schweißerhandschuhe, Spaltleder, grau, Spaltlederstulpe, Länge 35 cm, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Spaltleder
Farbe Material:
grau
Größe(n):
10-11
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 12477
VE:
60
Gewicht:
14,15 kg
Länge:
0,49 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,88167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,67004*
€ 37,68735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,30008*
€ 33,6771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,38004*
€ 32,58225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,32008*
€ 31,3209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,58004*
€ 26,87025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.