Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GRIP, Latexhandschuhe, Polyester, gelb, Latex-Beschichtung, grün, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, EN 388, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS GRIP, Latexhandschuhe, Polyester, gelb, Latex-Beschichtung, grün, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, EN 388, Größe 9
NITRAS GRIP, Latexhandschuhe, Polyester, gelb, Latex-Beschichtung, grün, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, EN 388, Größe 9
Artikel-Nr.:
     5766-1603-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1603-9
EAN/GTIN:
     4059904106024
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS GRIP, Latexhandschuhe, Polyester, gelb, Latex-Beschichtung, grün, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schrumpfgeraut, extreme Griffigkeit, Strickbund, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe Material:
gelb
Beschichtung:
Latex
Farbe Beschichtung:
grün
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 11,75*
€ 15,08*
9 Tage
unbekannt
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,72008*
€ 15,39*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,12004*
€ 15,75*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 11,13*
€ 15,75*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,34004*
€ 18,47004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paar
ab 48 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 180,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.