Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MERKUR, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, EN 388, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS MERKUR, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, EN 388, Größe 10
NITRAS MERKUR, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     260S-1577636
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403M-10
EAN/GTIN:
     4059904094581
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS MERKUR, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Innenhandfutter, gummierte Stulpe, Doppelnähte, Lederselektion B, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
21,32 kg
Länge:
0,72 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2520
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 30,25008*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,90008*
€ 30,80004*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 23,90004*
€ 32,00004*
3 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,38004*
€ 32,62008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.