Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS HADES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS HADES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 8
NITRAS HADES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-1403KSP-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403KSP-8
EAN/GTIN:
     4059904041523
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS HADES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, gesamte Hand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Lederselektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualität, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
9,94 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paar
ab 108 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
ab 360 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.