Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 9
NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-1403K-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403K-9
EAN/GTIN:
     4059904041486
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Innenhand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Daumen und Zeigefinger voll gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Lederselektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualität, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
11,19 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,11008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,47084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,56008*
€ 113,7165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,36008*
€ 112,2885
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,21008*
€ 112,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,93004*
€ 107,01675
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 89,79*
€ 106,8501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,44008*
€ 102,8637
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 86,31*
€ 102,7089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,11008*
€ 91,761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.