Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 11
NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 11
Artikel-Nr.:
     C9300-1403K-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403K-11
EAN/GTIN:
     4059904041509
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Innenhand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Daumen und Zeigefinger voll gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Lederselektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualität, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
12,54 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,83417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,48008*
€ 119,5713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,95004*
€ 115,37055
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 96,36*
€ 114,6684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,87004*
€ 110,51535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,82*
€ 106,8858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,26*
€ 94,3194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.