Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 10
NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, naturfarbener Baumwollrücken, EN 388, EN 407, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-1403K-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403K-10
EAN/GTIN:
     4059904041493
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Innenhand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Daumen und Zeigefinger voll gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Lederselektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualität, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
10,99 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,30008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,5625* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,56*
€ 116,0964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,98004*
€ 111,83625
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 93,38004*
€ 111,12225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,13008*
€ 107,2548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,18*
€ 103,7442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,30008*
€ 90,7971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.