Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SPLIT MASTER, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, grün / rot / gelb gestreift, Rindspaltleder, grau, EN 388, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS SPLIT MASTER, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, grün / rot / gelb gestreift, Rindspaltleder, grau, EN 388, Größe 8
NITRAS SPLIT MASTER, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, grün / rot / gelb gestreift, Rindspaltleder, grau, EN 388, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-1302-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1302-8
EAN/GTIN:
     4059904074187
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SPLIT MASTER, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, grün / rot / gelb gestreift, Rindspaltleder, grau, Innenhandfutter, gummierte Stulpe, Doppelnähte, Stärke ca. 1,2 mm, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindspaltleder
Farbe Material:
grün / rot / gelb | grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
72
Gewicht:
10,09 kg
Länge:
0,51 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 216 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.