Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau, 3/4-beschichtet, EN 388, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau, 3/4-beschichtet, EN 388, Größe 8
NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau, 3/4-beschichtet, EN 388, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-03410-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     03410-8
EAN/GTIN:
     4059904105324
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau, 3/4-beschichtet, Strickbund, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Jersey
Farbe Material:
naturfarben
Beschichtung:
Nitril
Farbe Beschichtung:
blau
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
3/4-beschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.