Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX 93856 Handschuhe Größe XXL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ansell MICROFLEX 93856 Handschuhe Größe XXL
Ansell MICROFLEX 93856 Handschuhe Größe XXL
Ansell MICROFLEX 93856 Handschuhe Größe XXL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012609
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10076490462595
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

 

  • Die hellorange Farbe ermöglicht auch unter schlechten Lichtverhältnissen und aus größeren Entfernungen eine hohe Sichtbarkeit der Hände und somit einer höhere Sicherheit in unterschiedlichen Arbeitsbereichen.
  • Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum als andere Einmalhandschuhe aus Nitril.  
  • Die verlängerte Stulpe des Untersuchungshandschuhs bietet einen zusätzlichen Schutz der hochempfindlichen Handgelenk- und Unterarmbereiche.
  • Die texturierten Finger gewährleisten einen sicheren Griff und einen maximalen Schutz. 
  • Die Puder- und Latexfreiheit des Handschuhs schützt die Haut des Trägers vor einer Typ-I-Allergie, Reizungen und Austrocknung. 

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe | Medizinische Untersuchungshandschuhe
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 455 1-4 | EN ISO 374-5:2016 | Europäische Richtlinie 89/686/EWG | FDA21 CFR 177-2600
Anwendungen:
Karosseriewerkstatt | Bearbeitung | Instandhaltung | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Laborforschung und -entwicklung | Rohstoffaufbereitung | Logistik | Brechen | Transport und Logistik | Service- und Wartungsarbeiten | Arbeiten mit Hochdruckpumpen | Gesundheitswesen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 20,43*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 21,22*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,07*
€ 22,32*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
ab € 14,01*
Ähnlich
Ansell
ab € 14,05*
Ähnlich
Ansell
ab € 14,03*
Ähnlich
Ansell
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.