Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Microflex® 93-856, Gr. 10,5-11


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609299
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93-856-10,5-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die hellorange Farbe ermöglicht auch unter schlechten Lichtverhältnissen und aus größeren Entfernungen eine hohe Sichtbarkeit der Hände und somit einer höhere Sicherheit in unterschiedlichen Arbeitsbereichen, Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum als andere Einmalhandschuhe aus Nitril, die verlängerte Stulpe des Untersuchungshandschuhs bietet einen zusätzlichen Schutz der hochempfindlichen Handgelenk- und Unterarmbereiche, die texturierten Finger gewährleisten einen sicheren Griff und einen maximalen Schutz, die Puder- und Latexfreiheit des Handschuhs schützt die Haut des Trägers vor einer Typ-I-Allergie, Reizungen und Austrocknung, Einsatzgebiete: Montage und Inspektion, Notdienste, Laboranalyse, Durchführung von Labortests, Wartung von Geräten und Instrumenten, warten und Reinigen von Geräten und Anlagen, Lackierwerkstätten, Untersuchung von Patienten, Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten, Lagerarbeiten, Auftankungsarbeiten, Kriminaltechnische Untersuchung, Förderung, Bohrung und Sprengung.
Weitere Informationen:
Größe:
10,5 - 11
Farbe:
orange
Ausführung:
texturierte Finger, puderfrei
Länge:
270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
AQL EN374:
1.5
Wandstärke Schichtstärke:
0.13 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 20,56*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 14,20*
€ 21,32*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,07*
€ 22,39*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
ab € 14,00*
Ähnlich
Ansell
ab € 14,09*
Ähnlich
Ansell
ab € 13,97*
Ähnlich
Ansell
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.