Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.TouchNTuff® 92-670 Gr.8,5-9 hellblau Nitril 100 St./Box


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371635
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92670090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · strukturierte Fingerspitzen · puderfrei · mit Rollrand · hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften · ausgezeichneter Tragekomfort und Beweglichkeit · leicht und kühl · kein Wachs · kein Silikon · kein Weichmacher · verbesserte Griffsicherheit · für Spezialanwendungen geeignet · antistatischBox à 100 St. · Anwendungen: Laboranalysen, chemische Industrie, Notdienste, Elektronik, Handhabung komplexer TeileWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,10mm· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
8,5-9
AQL:
1,5
Farbe:
hellblau
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
ANSELL
Ausführung:
puderfrei, mit Rollrand
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 9,01*
€ 12,97*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 15,32*
6 Tage
128
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,67*
€ 15,33*
Lager 1498
34
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 12,21*
€ 15,90*
1 Tag
24
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 12,33*
€ 16,02*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,90*
€ 18,92
pro Box
ab 2 Boxen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92670080
ab € 8,99*
Ähnlich
Ansell
92670070
ab € 8,94*
Ähnlich
Ansell
92670100
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.