Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 78102 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 78102 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78102 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78102 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78102 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 78102 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-78102070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     78102070
EAN/GTIN:
     10076490438750
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Wärmendes Acrylfutter für hohen Tragekomfort und eine sehr gute thermische Isolierung.
  • Geeignet für ein breites Spektrum von Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung. (Lagerarbeiten, Handhabung von Tiefkühlkost, als Unterhandschuh bei der Fleisch- / Fischverarbeitung, Transport).
  • Die Ausführungen 78-202 und 78-203 mit Mikronoppen an der Innenhand eigenen sich ausgezeichnet für Arbeiten, die eine erhöhte Griffsicherheit erfordern.
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl
Länge:
215-250 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 511:2006 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Textil | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Kühlhaus | Außenbereichslogistik | Lebensmittelverarbeitung und -service
Schutzniveau:
Kälte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,3325* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,03*
€ 46,4457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,61004*
€ 44,75595
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 37,13004*
€ 44,18475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 34,80*
€ 41,412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 33,23004*
€ 39,54375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,51004*
€ 38,68695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
78102090
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.