Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37185 Größe
Artikel-Nr.:
     C8824-37185100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37185100
EAN/GTIN:
     10076490447455
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort.
  • Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.
  • Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist.
  • Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.
  • Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
457 mm/ 18 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN 374_2003 Microorganism | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 18889:2019 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Schutzkleidung | Schmiedearbeiten | Verlegen von Spiralrohren | Lagerung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Produkt Versand | Labor und F & E | Reparatur und Wartung | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37185070
ab € 4,09*
Ähnlich
Ansell
37185080
ab € 30,14004*
Ähnlich
Ansell
37185090
ab € 328,15008*
Ähnlich
Ansell
37185110
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.