| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-7798-011-8 Herst.-Nr.: 7798-011-8 EAN/GTIN: 4034138911712 |
| |
|
| | |
| feuchtigkeitsabweisend und isolierend gerauht für besseren Grip hergestellt nach EN 388 & EN 511 Schutzwerte: 2241 Der Latex Handschuh WINTER basiert auf einem warmen Strickhandschuhgewebe, welcher an der Handinnenfläche und den Fingerkuppen mit aufgerautem Latexschaum beschichtet ist. Seine Besonderheiten sind der hohe Tragekomfort, sehr guter Grip und eine hohe Rutschfestigkeit auf glatten Oberflächen. Aufgrund der guten Widerstandsfähigkeit eignet sich dieser Handschuh besonders für Tätigkeiten im Baugewerbe, bei Ver- und Entsorgungsbetrieben, in Kühl- und Lagerhäusern sowie für Pflasterarbeiten und im Gerüstbau. Der Handschuh ist auch als Winter Blocker bekannt und überzeugt mit seiner hervorragenden Qualität. Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Größe:: | 8 | Hersteller: | Normfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuhe latex, thermohandschuh, thermohandschuh gr. 8, 77980118, LATEX SCHUTZHANDS COLD GR 8 V12 144KT 77980118 Latex Schutzhandschuh Winter Größe Handschutz Handschuhe Latexschutzhandschuh grün |
| | |
| |