Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske FFP2, ohne Ausatmungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-0899-5
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     0899-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
hohe Filtrationseffizienz geringer Atemwiderstand einzeln verschweißt 2 Stück in einer Kartonage 20 in einer VPE besonders hautverträglich Schutzklasse FFP2 Größe: 110 x 160 mm 4 Schicht Filtersystem Gewicht: 7g je Maske faltbar und weiches Material nicht medizinisch: EN149:2001+A1:2009 CE Prüfzeichen 2797
Weitere Informationen:
VPE:
1
Hersteller:
Normfest
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Mund-Nasenschutz Mundnasenschutz alltagsmaske Coronamaske, FFP2 FILTERMASKE OHNE VENTILE Mund-Nasenschutz Mundnasenschutz alltagsmaske Coronamaske Atemschutzmaske Ausatmungsventil Mund Nasenschutz Feinstaubfiltermaske Filtermasken Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.